防塵・防水高精度電子天びん 中国語版校正証明書付 CJシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45112946 品番 CJ-3200(一般校正(中国語))
参考基準価格(税別)¥110,500 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

音叉式センサー搭載により、耐久性・長期安定性に優れています。
IP65規格適合で優れた防塵・防水性能で水分や粉塵の多い現場でも使用できます。

仕様機能:液晶バックライト、RS232C出力標準装備●電源:AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)、乾電池駆動可能(別売)●直線性:±0.1g●再現性(σ):0.1g●皿サイズ:190×190mm●サイズ:206×312×89mm●防塵・防水機能:IP65規格適合 種類電子天秤 ひょう量(g)3200 最小表示(g)0.1 表示形式デジタル アズワン品番2-580-06-57 計量皿形状 校正証明書一般校正(中国語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする