VIBRA(新光電子)
VIBRA(新光電子)の はかり
VIBRA(新光電子)の 天秤
VIBRA(新光電子)の 電子天秤
防塵・防水高精度電子天びん 英語版校正証明書付 CJシリーズ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45113016
品番
CJ-220S(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)
¥190,500
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
音叉式センサー搭載により、耐久性・長期安定性に優れています。
優れた防塵・防水性能で水分や粉塵の多い現場でも使用できます。
仕様
直線性(g):0.002●再現性(σ):0.001●皿サイズ:Φ140mm●サイズ:206×312×89mm●機能:液晶バックライト、RS232C出力標準装備●電源:AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)、乾電池駆動可能(別売)●防塵・防水機能
種類
電子天秤
ひょう量(g)
220
最小表示(g)
0.001
表示形式
デジタル
アズワン品番
2-580-10-56
計量皿形状
丸
校正証明書
一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000