個数はかり 英語版校正証明書付 CUXシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45113208 品番 CUX600(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)¥180,500 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

重さ・単重・個数を個別表示
計数誤差ゼロを可能にする個数秤
AISCS(バラツキ補正)の自動サンプリングとバラツキ補正により、正確に単重のサンプリングを行えます
ACR(自動個数誤差補正)機能により、バラツキ状況に応じて誤差を補正して、正確に計数を行います
単重値300点メモリー機能付
風袋引き忘れを防止する機能搭載で、単純ミスがなくなります。

種類電子天秤 電源(V)AC100(50/60Hz)専用ACアダプター(付属) ひょう量(g)600 最小表示(g)0.01 設定方式音叉式力センサ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×344×101 機能メモリー(300点)・個数上下限値設定・加算累計・風袋引き忘れ防止 計量皿寸法(Φmm)140 アズワン品番3-6380-11-56 計量皿形状 ひょう量単位g 校正証明書一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする