ヒューズ用分岐コード

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) タイプミニヒューズ用 注文コード45113214 品番M911-5203-10
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,623
販売価格(税別)
3,294
この商品はタイプ2種類から選べます 他の種類を見る

車内の配線の加工をせずにヒューズボックスから電源を取り出すことが可能。
配線加工によるショートや断線等のリスクを回避できます。
取り出す電源には専用ヒューズを使用できるので安心です。
ETC・カーナビ・オーディオ等の取付やシガーソケットの増設作業に最適です。

材質(スリーブ)PVC、(ギボシソケット)真鍮 全長(mm)145 タイプミニヒューズ用 最大電流(A)20 コード長さ(mm)100 コード径(Φmm)2.7 太さ(sq)0.75(AWG18) 使用可能電圧(V)DC12/24

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:264

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45113214
2020-03-06
用途:
電装品の加工
サトウエンジニアリング 様

商品についている配線の長さがちょうどいい。ヒューズスペースが横になるので場所によっては加工が必要

対象商品:
45113214
2017-07-23
用途:
ETCの電源
有限会社 栗崎自動車 様

配線が横に出てるからケースの蓋に邪魔に.ならず便利

1人が参考にしています
対象商品:
45113214
2017-10-23
用途:
ETC取り付け

取り付け後、6か月で1台、約1年でまた1台接触不良になりました。ETCに使うのはやめました。

3人が参考にしています
対象商品:
45113214
2016-04-27
用途:
他の電源取り出し
自動車・二輪車・自転車関連業

これはいいです
私の業者プロも認めます。

対象商品:
45113223
2015-01-14
用途:
車に付ける電装品の電源取り用
株式会社ビー・コム 様

実際のヒューズとの板に厚みに開きが有る様で、ディーゼル車などの振動が激しい車には不向きです。実際、客先の車両にこれを使用し取付した所接触不良が発生し車体に影響が出たため修理費用を負担し謝罪しました。シガライタ等のヒューズでの使用は多少大丈夫かと思いますが、その他の部分での使用には自己責任でお願いします。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電源取り出し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする