曜日別特売
M911-5204-10 ヒューズ用分岐コード MTO 45113223

M911-5204-10 ヒューズ用分岐コード MTO 45113223
M911-5204-10 ヒューズ用分岐コード MTO 45113223

ヒューズ用分岐コード

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10個)タイプブレードヒューズ用注文コード45113223品番M911-5204-10
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,623
販売価格(税別)
3,294

車内の配線の加工をせずにヒューズボックスから電源を取り出すことが可能。
配線加工によるショートや断線等のリスクを回避できます。
取り出す電源には専用ヒューズを使用できるので安心です。
ETC・カーナビ・オーディオ等の取付やシガーソケットの増設作業に最適です。

材質(スリーブ)PVC、(ギボシソケット)真鍮全長(mm)145タイプブレードヒューズ用最大電流(A)20コード長さ(mm)100コード径(Φmm)2.7太さ(sq)0.75(AWG18)使用可能電圧(V)DC12/24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45113214
2020-03-06
用途: 電装品の加工
サトウエンジニアリング

商品についている配線の長さがちょうどいい。ヒューズスペースが横になるので場所によっては加工が必要

対象商品 : 45113214
2017-07-23
用途: ETCの電源
有限会社 栗崎自動車

配線が横に出てるからケースの蓋に邪魔に.ならず便利

1が参考にしています
対象商品 : 45113214
2017-10-23
用途: ETC取り付け

取り付け後、6か月で1台、約1年でまた1台接触不良になりました。ETCに使うのはやめました。

3が参考にしています
対象商品 : 45113214
2016-04-27
用途: 他の電源取り出し
自動車・二輪車・自転車関連業

これはいいです
私の業者プロも認めます。

対象商品 : 45113223
2015-01-14
用途: 車に付ける電装品の電源取り用
株式会社ビー・コム

実際のヒューズとの板に厚みに開きが有る様で、ディーゼル車などの振動が激しい車には不向きです。実際、客先の車両にこれを使用し取付した所接触不良が発生し車体に影響が出たため修理費用を負担し謝罪しました。シガライタ等のヒューズでの使用は多少大丈夫かと思いますが、その他の部分での使用には自己責任でお願いします。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源取り出し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする