高精度電子天びん VIBRAシリーズ 校正分銅内蔵型 中国語版校正証明書付 ALEシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45113506 品番 ALE223R(一般校正(中国語))
参考基準価格(税別)¥110,500 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

音叉式力センサ搭載
【安定所要時間が大幅短縮】
新開発の音叉式力センサ信号処理により安定所要時間が約1/2の高速化を実現。(メーカー比)
【安心の5年保証】
長期安定性と高耐久性を誇る音叉式力センサだからできた、センサメカユニットの5年保証です。
風防がワンタッチで取り外しができて、清掃性に優れています。
3電源方式(AC100V、乾電池、パソコンUSB)で駆動可能で、急な停電でも本体の電源は切れません。
使いやすさを追求したデザインクラス最小サイズのコンパクト設計です。
Bluetooth、Ethernet等の出力オプションに対応します。
校正分銅内蔵型で、ワンタッチで校正ができます。

仕様バックライト液晶表示●計量皿寸法:Φ118mm●外形寸法:205×270×301mm(風防含む)●ガラス風防標準装備●電源:3電源(専用ACアダプター、単三乾電池(別売)、USBバスパワー(接続ケーブル別売))●出力:RS232C双方向出力標準装備(Dsub 9P)、USB出力(TYPE B)標準装備●但し内蔵分銅の校正は実施しておりません。 種類電子天秤 ひょう量(g)220 最小表示(g)0.001 表示形式デジタル アズワン品番62-8594-15-57 計量皿形状 校正証明書一般校正(中国語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする