防塵・防水高精度電池天びん CJRシリーズ 校正分銅内蔵型 英語版校正証明書付 CJRシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45113646 品番 CJR-320(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)¥177,500 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

IP65規格適合で優れた防塵・防水性能で水分や粉塵の多い現場でも使用できます。
錆・腐食に強いステンレス製のケースです。
音叉式センサー搭載により耐久性、長期安定性に優れています(センサメカユニットの5年保証です)
内蔵分銅搭載でどこでも正確な高分解計量が可能です
ACアダプター・乾電池駆動が可能で、場所を選ばすに使用できます(乾電池駆動はオプション)
RS-232C出力を標準装備(防水以外の出力ケーブルを接続するとIP65適合外となります)

仕様直線性(代表値):±0.01g●再現性(σ):0.01g●サイズ:206×312×89mm●機能:選べる計量モード(重量・個数・%・カラット・もんめ・動物はかり)、RS-232C標準装備●電源:ACアダプター付属(オプション乾電池駆動:別売 単3電池×4本)●但し内蔵分銅の校正は実施しておりません。 種類電子天秤 ひょう量(g)320 最小表示(g)0.0.1 計量皿寸法(mm)Φ140 表示形式デジタル アズワン品番62-8594-24-56 計量皿形状 校正証明書一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする