本質安全防爆構造電子はかり 高精度タイプ JCSS校正付 FZシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1式 ひょう量(kg)60 最小表示(g)0.1 注文コード45114030 品番FZ-60K-i02(JCSS校正)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,245,000
この商品はひょう量・最小表示など10種類から選べます 他の種類を見る

本商品は、JCSS校正書類(JCSS校正証明書、校正結果、秤校正データシート)が添付されます。
JCSS校正依頼書に記載するために会社名、住所が必要となります。
IP65規格適合だから優れた防塵・防水性能で水分や粉塵の多い現場でも使用できます
音叉センサー搭載により、耐久性・長期安定性に優れています。本質安全防爆構造 Ex ia UB T4 適合 。爆発の可能性がある危険な場所で使用できます。IR通信で、別売のDLZ-200を使用して、計量結果の保存が可能です。使いやすいキー配列とダイレクトキーの表示器iO2。表示部と計量部のセパレートが可能。

仕様液晶表示●外形寸法:380×653×804mm●電源:AC100V●出力:IR通信、RS232C双方向出力●電源ボックス付属 種類電子天秤 ひょう量(kg)60 最小表示(g)0.1 表示形式デジタル 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)380×530 アズワン品番64-5181-45 校正証明書JCSS校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする