仕様サイズ:本体/217×274×266mm●目盛板外径:Φ200mm●重量:2.8kg●使用範囲:100g〜4kg★※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。●★本商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています。●★校正証明書は和文です。
種類上皿はかり
ひょう量(g)4
最小表示(g)10
計量皿寸法(mm)217×217
表示形式アナログ
アズワン品番1-575-03-20
計量皿形状角
校正証明書一般校正