普及型上皿はかり SDシリーズ 校正証明書付

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45114154 品番 SD-8(一般校正)
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

校正証明書付き商品とは、出荷時に機器の校正作業を実施し校正証明書を発行するサービスです。

仕様サイズ:本体/217×274×266mm●目盛板外径:Φ200mm●重量:2.8kg●使用範囲:200g〜8kg★※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。●★本商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています。●★校正証明書は和文です。 種類上皿はかり ひょう量(g)8 最小表示(g)20 計量皿寸法(mm)217×217 表示形式アナログ アズワン品番1-575-04-20 計量皿形状 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする