音声ランク選別機 ランクNAVI2 中国語版校正証明書付 UDS-1VN-R2シリーズ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45114310 品番 UDS-1VN-R2-6(一般校正(中国語))
参考基準価格(税別)¥105,500 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

音声で重さ選別作業が早く容易にできます。
収穫した農作物・果実を入れたコンテナをはかりの載皿に載せ、コンテナから1個ずつ抜き取るだけで重さの選別ができ、抜き取ったものの重さも数字表示します。
専用リモコンで選別する重さを容易に設定することができます。

仕様最小設定値(g):0.2●選別方式:加算式/減算式●最大ランク数:10ランク●登録可能品種数:10種類●音声登録パターン:224パターン●外寸法:257×288×120mm●電源:専用ACアダプタ(付属)、単1乾電池×4本(別売)●重量:約2.3kg●付属品:リモコン 種類電子天秤 ひょう量(g)6000 目量(g)1 計量皿寸法(mm)228×198 表示形式デジタル アズワン品番4-2936-02-57 計量皿形状 校正証明書一般校正(中国語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする