デジタルピタノギス 英語版校正証明書付 E-PITAシリーズ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45114477 品番 EPITA15(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)¥24,500 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

2009年度文部科学大臣「創意工夫功労者賞」受賞品です。
本尺端面をカットしたフラットヘッドの画期的ノギスのデジタル版です。
今まで測れなかった狭いコーナーの内側測定もラクラクです。
挽物加工物の測定に。
ピタ測定、外側測定、内側測定、深さ測定。
挽物加工物の測定に適しています。

仕様メーカーコード:170162●電源:ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)●器差(mm):±0.02●外側用ジョウ(mm):40●内側用ジョウ(mm):17●コード番号:273-6411 測定範囲(mm)0〜150 最小表示(mm)0.01 アズワン品番61-1850-60-56 デプスバー(有・無)あり 校正証明書一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする