画像準備中

電池式コードレスはんだこて 本体 出荷前点検検査書付

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45114617 品番MSD-20(点検・検査書)
参考基準価格(税別)¥14,700 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

電源の無い場所やガス式の使用できない工場内でも使用可能です。
充電式電池も使用可能です。
約15秒で350℃まで到達するため、すぐに作業できます。
2段階スイッチおよびキャップでスイッチがロックされるため、持ち運び時も安全です。

仕様仕様:本体●サイズ(mm):180×40×25●こて先温度:450℃以上●電源:単3乾電池×3本(別売)●連続使用時間:アルカリ乾電池使用時/約40分、ニッケル水素充電池使用時/約60分●LEDライト付●重量:52g(乾電池除く)●付属品:こて先(MSD-20HRT-B)、こて先取り外し工具 アズワン品番3-8475-01-22 校正証明書点検・検査書
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする