画像準備中

ステーション型温調はんだこて 出荷前点検検査書付

商品レビューを投稿する
13日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード45114635 品番RX-711AS(点検・検査書)
参考基準価格(税別)¥34,750 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

連続作業時の熱回復力に優れています。
握り部分の温度上昇を抑えた超軽量、極細グリップを実現しました。
ロック機能付の保護カバーを標準装備しています。
実装基板・精密プリント基板へのはんだ付け。

仕様電源(V):AC100●幅(mm):115●奥行(mm):146●高さ(mm):98●制御温度(℃):200〜480●ヒーター容量(W):60●付属コテ先:PX-60RT-B●コテ部コード長さ(m):1.2●絶縁抵抗(500V DC):100MΩ以上●アース間抵抗:2Ω以下●リーク電圧:2mV以下●セラミックヒーター●コテ部コード長さ:1.2m●セット内容/付属品:●▼ステーション本体、コテ部、コテ台●コード番号:387-1452 消費電力(W)65 設定温度範囲200〜480 アズワン品番61-2183-87-22 校正証明書点検・検査書
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする