goot(太洋電機産業)
goot(太洋電機産業)の はんだ用品
goot(太洋電機産業)の はんだごて
goot(太洋電機産業)の 電気式
温調式 1本=1PK 出荷前点検検査書付 PXシリーズ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45114644
品番
PX-201(点検・検査書)
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
電気的絶縁性と熱伝導性に優れたセラミックヒーターを使用しています。
手元で温度調整可能です。
70Wハイパワーヒーター仕様です。
人間工学に基づいた持ちやすさです。
仕様
電源(V):AC100●付属コテ先:PX-2RT-B●全長(mm):210●電源コード長さ(m):1.5●電源コード長さ:1.5m●ヒーター:セラミックヒーター●耐熱キャップ付●はんだメッキは鉛フリーはんだを使用●セラミックヒーター●コテ先標準装備●コード番号:305-9693
消費電力(W)
70
設定温度範囲
250〜450
アズワン品番
61-2184-45-22
校正証明書
点検・検査書
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000