画像準備中

設定温度固定式はんだこて 出荷前点検検査書付 PXシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45114669 品番 PX-335(点検・検査書)
参考基準価格(税別)¥17,349 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

コテ先にかかる熱負荷によって発熱量を自動的にコントロールし、一定温度に保ちます。
ハイパワーセラミックヒーターによる素早い熱回復力です。
断熱構造とゴムグリップカバーにより手への熱伝導を遮断します。
PX-2RTシリーズは、長寿命コテ先です。
直電ランプ付きです。
実装基板・精密プリント基板へのはんだ付け

仕様電源(V):AC100●付属コテ先:PX-2RT-B●全長(mm):220●電源コード長さ(m):1.5●電源コード長さ:1.5m●通電確認ランプ付●ヒーター:セラミックヒーター●コード番号:442-3674 消費電力(W)85 最高温度(℃)350 アズワン品番61-2185-27-22 校正証明書点検・検査書
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする