画像準備中

電気用はんだこて 出荷前点検検査書付 KSシリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45114696 品番 KS-20R(点検・検査書)
参考基準価格(税別)¥13,170 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

電子工作用はんだこて
軽量グリップ
長時間でも疲れにくい

仕様全長(mm):205●電源(V):AC100●付属コテ先:R-48SB●コード:1.5m●質量(g):45 消費電力(W)23 最高温度(℃)435 アズワン品番61-4485-08-22 校正証明書点検・検査書
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする