こて先温度計 校正証明書付

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45114705 品番TM-100(一般校正)
参考基準価格(税別)¥39,100 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

数秒でこて先温度を実測
200回以上測定可能
ピークホールド機能搭載
センサーアラーム機能搭載
オートパワーOFF機能搭載

仕様電源:単3電池×4本●幅(mm):83●奥行(mm):38●高さ(mm):140●質量(g):150●校正ポイントは250℃、500℃ 2ポイント本体校正です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定範囲(℃)0〜700 アズワン品番61-4483-95-20 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだ用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする