goot(太洋電機産業)
goot(太洋電機産業)の はんだ用品
goot(太洋電機産業)の はんだごて
goot(太洋電機産業)の 電気式
電気用はんだこて 出荷前点検検査書付 KSシリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45114730
品番
KS-100R(点検・検査書)
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
電子工作用はんだこて
軽量グリップ
長時間でも疲れにくい
仕様
全長(mm):240●電源(V):AC100●付属コテ先:RD-68BC●コード:1.5m●質量(g):75
消費電力(W)
59
最高温度(℃)
525
アズワン品番
61-4485-06-22
校正証明書
点検・検査書
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000