画像準備中

即熱はんだこて 210mm 出荷前点検検査書付

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード45114784 品番TQ-95(点検・検査書)
参考基準価格(税別)¥15,200 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

即熱はんだこて
強弱2段階切り替え

仕様電源(V):AC100●付属コテ先:TQ-77RT-B●全長(mm):210●質量(g):65 消費電力(W)15/90 最高温度(℃)560 アズワン品番61-4485-27-22 校正証明書点検・検査書
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする