goot(太洋電機産業)
goot(太洋電機産業)の はんだ用品
goot(太洋電機産業)の はんだごて
goot(太洋電機産業)の 電気式
セラミックはんだこて 470℃ 付属コテ先:PX-60RT-SB 出荷前点検検査書付
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
45114818
品番
CXR-41(点検・検査書)
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
実装基板・プリント基板用はんだこて
小型軽量モデル
簡単ヒーター交換
厚メッキ長寿命こて先
仕様
電源(V):AC100●付属コテ先:PX-60RT-SB●全長(mm):205●質量(g):60
消費電力(W)
30
最高温度(℃)
470
アズワン品番
61-4485-51-22
校正証明書
点検・検査書
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000