画像準備中

板金用 出荷前点検検査書付 HPシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45114870 品番 HP-300(点検・検査書)
参考基準価格(税別)¥19,578 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

板金用、電気部品のハンダ付け。
高効率低消費電力で経済的です(省エネタイプ)。
断熱効果の高い木製グリップを使用しています。
こて先は作業にあわせて加工できる銅こて先を標準にしています。
RoHS対応品です。
板金用はんだこてです。金属製品のはんだ付けに適したハイパワーです。

仕様サイズ:390mm●重量:710g●交換部品:HP-300用替ヒーターHP-300H、交換こて先:T-19A●ニクロムヒーター●材質1:こて先:銅●材質2:木製グリップ 消費電力(W)210 最高温度(℃)490 アズワン品番62-4022-58-22 校正証明書点検・検査書
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする