画像準備中

板金用 出荷前点検検査書付 HPシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45114906 品番 HP-150(点検・検査書)
参考基準価格(税別)¥17,544 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

板金用、電気部品のハンダ付け。
高効率低消費電力で経済的です(省エネタイプ)。
断熱効果の高い木製グリップを使用しています。
こて先は作業にあわせて加工できる銅こて先を標準にしています。
RoHS対応品です。
板金用はんだこてです(金属製品のはんだ付けに適したハイパワー)。

仕様サイズ:360mm●重量:450g●交換部品:HP-150用替ヒーターHP-150H、交換こて先:T-13A●ニクロムヒーター●材質1:こて先:銅 消費電力(W)110 最高温度(℃)550 アズワン品番62-4022-57-22 校正証明書点検・検査書
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする