画像準備中

家庭用ハンダゴテ 出荷前点検検査書付 BNシリーズ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45114940 品番 BN-100(点検・検査書)
参考基準価格(税別)¥13,691 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

家庭用はんだこてです(板金から電気部品のはんだ付けまで対応)。
熱伝導のよい銅こて先付きです。
平型ヒーターで、こて先は大きく設計してありますので、充分な蓄熱があり接合面の小さいものから大きいものまで幅広く楽にはんだ付けができます。
銅こて先を使用していますので、こて先の加工がヤスリで簡単にできます。
家庭用100Wはんだこて。大熱容量型なので板金・電気部品のはんだ付けなど幅広くお使い頂けます。

仕様サイズ:290mm●重量:155g●サイズ:奥行290mm×幅30mm×高さ30mm 消費電力(W)100 最高温度(℃)545 アズワン品番62-4022-61-22 校正証明書点検・検査書
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする