画像準備中

USBはんだこて 出荷前点検検査書付

商品レビューを投稿する
12日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45114967 品番MSD-5(点検・検査書)
参考基準価格(税別)¥14,100 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

グリップ先端を回転させ、作業に適したグリップ形状でお使いいただけます。
通電状態を確認できるLEDランプがついています。
立ち上がりの温度は、350℃到達に約35秒、450℃到達に約65秒です。
はんだ付けに。
本機をパソコン本体及びパソコンに接続したUSBハブ等で使用しないでください。
パソコン本体及び内蔵機器や接続機器の動作が不安定になる恐れがあります。
また、パソコンに接続して生じた損害についてメーカーは一切責任を負いません。

仕様電源(V):5●付属コテ先:MSD-5HRT-D●全長(mm):150●USBコネクト(電源アダプタ付属なし)●セット内容:こて台、こて先 MSD-5HRT-D●コード番号:147-8182 消費電力(W)5 最高温度(℃)約500 アズワン品番63-9531-70-22 校正証明書点検・検査書
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする