画像準備中

ハイパワーコードレスはんだごて 出荷前点検検査書付

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45114976 品番MSD-40(点検・検査書)
参考基準価格(税別)¥15,200 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

使いたい時にすぐ使えるコードレスはんだこて
作業照明が用意できない車内配線や出張先でも快適にはんだ付け作業ができるLEDライト付。
工具不要で交換できるアタッチメント式こて先。急な電池切れによる作業中断を防ぐ電池切れお知らせランプ。
カバン、ポケットに入れて持ち運び可能なスイッチ切り忘れ防止器機能付き携帯キャップ付。なにかと便利なストラップ穴付。
電池4本式
アタッチメント式こて先
標準こて先B型

仕様使用電源:単3乾電池×4本(別売)充電式ニッケル水素電池使用可●標準こて先:B型(MSD-40HRT-B)●連続使用時間:アルカリ電池/約40分、ニッケル水素電池/約60分●サイズ:全長222mm(キャップ除く)●重量:68g(電池、キャップ除く) 消費電力(W)9 最高温度(℃)450以上 アズワン品番64-0977-43-22 校正証明書点検・検査書
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする