KANON(中村製作所)
KANON(中村製作所)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
KANON(中村製作所)の ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
KANON(中村製作所)の ノギス
最大値・最小値ホールドデジタルピタノギス 校正証明書付 EPEAKシリーズ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45115028
品番
EPEAK15(一般校正)
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
最大値・最小値を自動的に保持できるノギスです。
測定時間の短縮・省力化につながります。
測定後、ワークに傷が付きにくいです。
ピタ測定・外側測定・内側測定・深さ測定に。
仕様
メーカーコード:170801●電源:ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)●器差(mm):±0.02●外側用ジョウ(mm):40●内側用ジョウ(mm):17●コード番号:433-3691
材質
ステンレス(SUS420J2)
測定範囲(mm)
0〜150
最小表示(mm)
0.01
アズワン品番
61-1850-64-20
デプスバー(有・無)
あり
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000