ネグロス電工
ネグロス電工の ケーブル収納・配線
ネグロス電工の ケーブルモール
ネグロス電工の 接合ユニット
ダクト(形鋼用ダクト交差支持金具)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
DP7
注文コード
45115086
品番
DH7UL
参考基準価格(税別)
¥615
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
適合
DP7
適合フランジ厚(mm)
3〜10
寸法A(mm)
35
寸法B(mm)
76
寸法C(mm)
104
注意
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。