曜日別特売
ULJ15(一般校正(中国語)) 上下限設定デジタルノギス 中国語版校正証明書付 ULJシリーズ KANON(中村製作所) 45115125

ULJ15(一般校正(中国語)) 上下限設定デジタルノギス 中国語版校正証明書付 ULJシリーズ KANON(中村製作所) 45115125
ULJ15(一般校正(中国語)) 上下限設定デジタルノギス 中国語版校正証明書付 ULJシリーズ KANON(中村製作所) 45115125
ULJ15(一般校正(中国語)) 上下限設定デジタルノギス 中国語版校正証明書付 ULJシリーズ KANON(中村製作所) 45115125

上下限設定デジタルノギス 中国語版校正証明書付 ULJシリーズ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送14日以内出荷とは
測定範囲(mm)0~150
内容量1本注文コード45115125品番ULJ15(一般校正(中国語))
参考基準価格(税別)¥24,400販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

測定ワークの合格基準値を予め設定しておくことによりOK/NG表示で瞬時に確認が可能です。
通常ノギスの測定機能に「ピタ測定」と「選別機能」をプラスしました。
大量パーツ等の合格品・不合格品を選別する測定時間を大幅に短縮できます。
ピタ測定、外側測定、内側測定、深さ測定に。
あらゆる精密加工現場に。

仕様メーカーコード:171601●電源:ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)●器差(mm):±0.03●外側用ジョウ(mm):40●内側用ジョウ(mm):17●コード番号:334-2581測定範囲(mm)0~150最小表示(mm)0.01アズワン品番61-1850-67-57デプスバー(有・無)あり校正証明書一般校正(中国語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする