ピタノギス 英語版校正証明書付 PITAシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45115220 品番 PITA20(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)¥16,375 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

2009年度文部科学大臣「創意工夫功労者賞」受賞品です。
材質はステンレス(SUS420J2)です。
PITA10は止めねじが上部に付いています。
ピタ測定、外側測定、内側測定、深さ測定に。
挽物加工物の測定に。
今まで測れなかった狭いコーナーの内側測定が楽にできます。本尺端面をカットしたフラットヘッドの画期的なノギスです。

仕様メーカーコード:110422●器差(mm):±0.05●外側用ジョウ(mm):40●内側用ジョウ(mm):17●コード番号:283-0761 測定範囲(mm)0〜200 最小読取値(mm)0.05 アズワン品番61-1851-37-56 デプスバー(有・無)あり 校正証明書一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする