曜日別特売
PITA40(一般校正(中国語)) ピタノギス 中国語版校正証明書付 PITAシリーズ KANON(中村製作所) 45115265

PITA40(一般校正(中国語)) ピタノギス 中国語版校正証明書付 PITAシリーズ KANON(中村製作所) 45115265
PITA40(一般校正(中国語)) ピタノギス 中国語版校正証明書付 PITAシリーズ KANON(中村製作所) 45115265
PITA40(一般校正(中国語)) ピタノギス 中国語版校正証明書付 PITAシリーズ KANON(中村製作所) 45115265

ピタノギス 中国語版校正証明書付 PITAシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送12日以内出荷とは
測定範囲(mm)0~400
デプスバー(有・無)なし
内容量1本注文コード45115265品番PITA40(一般校正(中国語))
参考基準価格(税別)¥54,500販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

2009年度文部科学大臣「創意工夫功労者賞」受賞品です。
材質はステンレス(SUS420J2)です。
PITA10は止めねじが上部に付いています。
ピタ測定、外側測定、内側測定、深さ測定に。
挽物加工物の測定に。

仕様メーカーコード:110424●器差(mm):±0.06●外側用ジョウ(mm):64●内側用ジョウ(mm):22●コード番号:385-7948測定範囲(mm)0~400最小読取値(mm)0.05アズワン品番61-1851-39-57デプスバー(有・無)なし校正証明書一般校正(中国語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする