KANON(中村製作所)
KANON(中村製作所)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
KANON(中村製作所)の ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
KANON(中村製作所)の ノギス
ダイヤルノギス 200mm 英語版校正証明書付
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
45115299
品番
DMK20J(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)
¥23,200
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ラックとピニオン方式のノギスです。
耐衝撃性が向上し、安心して使用できます。
指針1回転1mmです。
精密加工現場での測定に。
仕様
メーカーコード:160102●器差(mm):±0.03●外側用ジョウ(mm):50●内側用ジョウ(mm):18●指針1回転1mm●コード番号:308-4655
厚さ(mm)
外側ジョウ:50、内側ジョウ:18
測定範囲(mm)
0〜200
器差(mm)
±0.03
最小表示(mm)
0.01
指針の1回転(mm)
1
アズワン品番
61-1852-49-56
デプスバー(有・無)
あり
校正証明書
一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000