曜日別特売
EFW15(一般校正(英語)) コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギス 英語版校正証明書付 EFWシリーズ KANON(中村製作所) 45115326

EFW15(一般校正(英語)) コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギス 英語版校正証明書付 EFWシリーズ KANON(中村製作所) 45115326
EFW15(一般校正(英語)) コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギス 英語版校正証明書付 EFWシリーズ KANON(中村製作所) 45115326

コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギス 英語版校正証明書付 EFWシリーズ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送14日以内出荷とは
測定範囲(mm)0~150/0~300
内容量1本注文コード45115326品番EFW15(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)¥61,463販売価格(税込)¥67,078
販売価格(税別)
60,980

測定後ボタン操作で測定値が簡単送信します。
送信機がノギス本体に内蔵されており、ケーブルは不要です。
受信機はUSBタイプでパソコンにワンタッチで接続が可能です。(ノギス本体に1個付属)
外径測定、内径測定、深さ測定に。
品質管理。
測定時間の短縮に。

仕様メーカーコード:170201●電源:CR2032×1●器差(mm):±0.02●外側用ジョウ(mm):40●内側用ジョウ(mm):17●全長:241mm●送信機内蔵タイプ●送信可能距離:約5m(見通しで)●受信機:USB-K1×1個(付属)●送信距離:約5m●器差:±0.03mm●セット内容:ボタン型電池CR-2032 1個●コード番号:819-1912材質SUS420J2測定範囲(mm)0~150/0~300最小表示(mm)0.01アズワン品番62-2488-88-56デプスバー(有・無)あり校正証明書一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする