LC-450F-sy(校正証明書付)RS-232C対応 食品包装用酸素濃度計 プッシュスイッチタイプ LC-450Fシリーズ TORAY(東レ) 45115335

食品包装用酸素濃度計 プッシュスイッチタイプ LC-450Fシリーズ

商品レビューを投稿する
121日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送121日以内出荷とは
アズワン品番65-5651-41
内容量1式注文コード45115335品番LC-450F-sy(校正証明書付)RS-232C対応
参考基準価格(税別)¥598,000販売価格(税込)¥648,780
販売価格(税別)
589,800

低消費電力、環境に配慮した設計です。
付属のシリンジで採取した気体サンプルを注入するだけ、簡単操作で測定できます。少量の気体サンプルで測定ができます。

仕様形状:卓上型●表示方式:デジタル4桁表示(濃度表示)●測定レンジ:0-1/10/100vol%O2 自動レンジ●繰返し性:±1%FS以内●サンプリング方式:シリンジによる手動注入●サンプルガス条件:サンプル量(0.5mL~/回)、湿度(露点が周囲温度以下)、温度(0~50℃)、その他(腐食性ガス(フッ素系ガス、塩素系ガス、硫化系ガス等)、有機シリコンを含むガス、可燃成分(ガスも含む)、油分、水分を含まないこと)●比較ガス:大気●記録計出力:なし●警報出力:なし●伝送出力(RS-232C準拠)●ウォームアップ時間:5分以内●使用電源:100~240VAC、50VA●校正証明書付検知原理ジルコニア濃淡電池式アズワン品番65-5651-41校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする