コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギス E-FW 校正証明書付

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45115430 品番 EFW20(一般校正)
参考基準価格(税別)¥66,100 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

測定後ボタン操作で測定値が簡単送信します。
送信機がノギス本体に内蔵されており、ケーブルは不要です。
受信機はUSBタイプでパソコンにワンタッチで接続が可能です。(ノギス本体に1個付属)
外径測定、内径測定、深さ測定に。
品質管理。
測定時間の短縮に。

仕様メーカーコード:170202●電源:CR2032×1●器差(mm):±0.02●外側用ジョウ(mm):40●内側用ジョウ(mm):17●全長:291mm●送信機内蔵タイプ●送信可能距離:約5m(見通しで)●受信機:USB-K1×1個(付属)●送信距離:約5m●器差:±0.03mm●セット内容:ボタン型電池CR-2032 1個●コード番号:819-1913 材質SUS420J2 測定範囲(mm)0〜200/0〜300 最小表示(mm)0.01 アズワン品番62-2488-89-20 デプスバー(有・無)あり 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする