コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギス E-FW 校正証明書付

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード45115457 品番EFW30(一般校正)
参考基準価格(税別)¥74,150 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980

測定後ボタン操作で測定値が簡単送信します。
送信機がノギス本体に内蔵されており、ケーブルは不要です。
受信機はUSBタイプでパソコンにワンタッチで接続が可能です。(ノギス本体に1個付属)
測定のデータをパソコン等に送信しパソコン上のEXCELにてデータ解析ができます。
送信機が内蔵されています。
外径測定、内径測定、深さ測定に。
正確・スピーディなデータ管理に適しています。
ペーパーレス時代の先駆け

仕様メーカーコード:170203●全長(mm):396●電源:CR2032 1個●器差(mm):±0.03●外側用ジョウ(mm):64●内側用ジョウ(mm):20●全長:396mm●送信機内蔵タイプ●送信可能距離:約5m(見通しで)●受信機:USB-K1×1個(付属)●送信距離:約5m●器差:±0.03mm●セット内容:ボタン型電池CR-2032 1個●コード番号:834-5395 材質SUS420J2 測定範囲(mm)0〜300 最小表示(mm)0.01 アズワン品番62-8882-34-20 デプスバー(有・無)あり 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする