マックツール(メタモールカッター)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45115585 品番MAKMOL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥105,200

手動式なので、電源がいりません。
楽な姿勢で軽く切断できます。
下型交換が簡単にできます。
突き当てゲージの使用で定尺切断も能率的に行えます。

適合
A型(M100、Y100)
B型(M200、Y200)
注意
※刃の間や可動部分には指等を絶対に入れないでください。怪我の恐れがあります。
※切断の際、線びベースの切り口が変形します。切断後ベンチ等で修正してご使用ください。
※切断代は、0mm。適合板厚は、鋼板2mmまでです。
※モールカバーとベースに両面テープを貼っての切断は、避けてください。工具の破損原因となります。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする