レースウェイ(吊りボルト用レースウェイ吊り金具)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合DP1DP2 適合吊りボルトM10 注文コード45117694 品番DPY2-M10
参考基準価格(税別)¥430 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429
この商品は適合・適合吊りボルトなど10種類から選べます 他の種類を見る
適合
DP1
DP2
表面処理電気亜鉛めっき処理 適合吊りボルトM10
注意
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45117676
2013-10-07
用途:
工場内レースウェイ増設

物は定番品なので問題なし。
この商品よく使用するが、ぜひ当日出荷品にしてほしい。
ホームセンターでもなかなか置いていないので、緊急時に入手できない。
ぜひお願いします。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。
サービスについてのご意見・ご質問は下記お問い合わせ窓口までお願いします。
お問い合わせ専用(TEL)0120-443-509(受付時間/平日8:00〜18:00)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レースウェイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする