ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の 形鋼用配線・配管部材
ネグロス電工の 吊金具
吊り金具(Cデッキ用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45118421
品番
HBCD-W3
参考基準価格(税別)
¥415
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
Cデッキに穴あけしてインサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付けできます。
2種類のCデッキ(C50、C75)に使用できる便利な金具です。
適合
Cデッキ C50、75(日本鋼管ライトスチール株式会社製)
板厚1.2mm、1.6mm
表面処理
溶融亜鉛めっき鋼板
※六角ナットは電気亜鉛めっき(C)
下部金具、他附属品は電気亜鉛めっき(U)
適合吊りボルト
W3/8
注意
※デッキの溝に対して直角に金具を取り付けてください。落下の恐れがあります。
※Cデッキ(C50、C75)専用です。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。