吊り金具(F、雪印F、SF、N、ハイデッキ用)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45118473 品番HB38FD-W3
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

フラットデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付けできます。

材質
本体:溶融亜鉛めっき鋼板
六角ナット:電気亜鉛めっき(C)
下部金具、他附属品:電気亜鉛めっき(U)
適合吊りボルトW3/8 許容静荷重(N[kgf])294[30]
注意
※環境への配慮のため、メッキ処理が六価クロムメッキから三価クロムメッキへ変更になります。
(金色に近い色味から銀色に近い色味へ変わります)
順次切り替わるため商品によっては混在する可能性が御座いますがご了承ください。
防錆性能・商品仕様は変更ありません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:209

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45118437
2022-12-11
用途:
LGS天井下地
リンクス 様 (建設業・工事業)

懐の深い天井だと取り付けるのに、苦労する。高い位置での足場作業になります。

対象商品:
45118482
2022-02-18
用途:
天吊り
教育・研究機関

本体にもメネジが切ってありますが.全ネジ用のナットが1個付いてきます.その分は得です.

対象商品:
45118437
2020-05-04
用途:
配管支持
有限会社 山上設備 様

便利で大変使いやすかったです。天井から吊り下げるとき便利に使えると思います

対象商品:
45118482
2017-07-09
用途:
屋根上看板の固定に使用しました。
建設業・工事業

固定しやすい金具で作業時間がすごく短縮されてよい製品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする