ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の 形鋼用配線・配管部材
ネグロス電工の 吊金具
吊り金具(スーパーEデッキ用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
注文コード
45118577
品番
HB20MS-W3-Y
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
スーパーEデッキに穴あけしてインサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付けできます。
金具の仮り止めが簡単にでき、吊りボルトを締め込むことで固定されます。
適合
スーパーEZデッキE50-600、EZ75-600
板厚:1.2mm、1.6mm
適合吊りボルト
各タイプ共W3/8
色
黄
材質(本体)
亜鉛ダイキャスト
注意
※吊りボルトは、垂直に吊り下げてください。落下の恐れがあります。
※吊りボルトの締め付け過ぎにご注意ください。破損、落下の恐れがあります。
※デッキ接続部には使用しないでください。