ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の 形鋼用配線・配管部材
ネグロス電工の 吊金具
吊り金具(HB1U吊り金具用横揺れ補強金具 H形鋼用)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
W3/8×195
注文コード
45118753
品番
HBURH1520
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
H形鋼にHB□U吊り金具施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
BC6Hにも使用できます。
適合
(H形鋼)
フランジ幅:150〜200mm
フランジ厚:7〜15mm
(吊り金具)HB1U、HB1UT
寸法L(mm)
W3/8×195
表面処理
電気亜鉛めっき(C)
注意
※環境への配慮のため、メッキ処理が六価クロムメッキから三価クロムメッキへ変更になります。
(金色に近い色味から銀色に近い色味へ変わります)
順次切り替わるため商品によっては混在する可能性が御座いますがご了承ください。
防錆性能・商品仕様は変更ありません。