ネグロス電工
吊り金具(HB50P・PW用補強金具 H型鋼用)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1個
寸法L(mm)
480
表面処理
電気亜鉛めっき(C)
適合
(H形鋼)フランジ幅:350~400フランジ厚:28~35(吊り金具)HB50P、HBTS1-W□、HB50W、HBTS2-W□
注文コード
45118945
品番
HB50PRH8
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・表面処理・適合
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
H形鋼にHB50P、HB50PW、HBTS□-W□施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
適合
(H形鋼)
フランジ幅:350~400
フランジ厚:28~35
(吊り金具)HB50P、HBTS1-W□、HB50W、HBTS2-W□
寸法L(mm)
480
寸法H(mm)
37
表面処理
電気亜鉛めっき(C)
寸法M(mm)
110
注意
※HB50P、HB50PW、HBTS□-W□用です。他の吊り金具には使用できません。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。