ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の 形鋼用配線・配管部材
ネグロス電工の 吊金具
吊り金具(HB50P用補強金具 アングル用)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
表面処理
ステンレス鋼(SUS)
適合
Z-HB50P、S-HB50P等辺山形鋼:75×75、90×90
注文コード
45119051
品番
S-HB50PRL2
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
表面処理・適合
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
等辺山形鋼にHB50P、HBTS1-W□施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
適合
Z-HB50P、S-HB50P
等辺山形鋼:75×75、90×90
表面処理
ステンレス鋼(SUS)
寸法A(mm)
86
寸法B(mm)
102
寸法C(mm)
112
寸法D(mm)
150
注意
※HB50P、HBTS1-W□専用です。他の吊り金具には使用できません。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。