ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の 形鋼用配線・配管部材
ネグロス電工の 吊金具
吊り金具(HB50-W用補強金具 H型鋼用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
260
適合
(H形鋼)フランジ幅:150〜200フランジ厚:12〜21
注文コード
45119112
品番
HB50RH3
参考基準価格(税別)
¥885
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・適合
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
H形鋼にHB50施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
適合
(H形鋼)
フランジ幅:150〜200
フランジ厚:12〜21
表面処理
電気亜鉛めっき(C)
寸法D(mm)
47.4
寸法H(mm)
21
寸法L(mm)
260
寸法M(mm)
100
注意
※HB50-W□専用です。他の吊り金具には使用できません。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。