吊り金具(H形・I型鋼用)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45119444 品番 BHICH
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
チャンネルの開口部が上向きでも支持できます。(但し、適合フランジ厚は、7〜24mmになります。)

適合チャンネル:D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ、D41タイプ 表面処理電気亜鉛めっき(C) 適合フランジ厚(mm)7〜28 アズワン品番64-1094-14 適合フランジ幅(mm)100〜400
注意
※環境への配慮のため、メッキ処理が六価クロムメッキから三価クロムメッキへ変更になります。
(金色に近い色味から銀色に近い色味へ変わります)
※順次切り替わるため商品によっては混在する可能性が御座いますがご了承ください。
※防錆性能・商品仕様は変更ありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45119444
2023-10-12
用途:
配管の支持
建設業・工事業

よくぞ作ってくれたと言う感じです。
ネグロス電工は他には見られ無い様な便利なものがあります。

対象商品:
45119444
2021-03-12
用途:
ノンビス施工用クランプとして使用

製品に不満は有りません。
使用の方法に合う物を探した時、分かり易く、バラ購入で短納期
でしたので 良いと思います。
価格面は不明ですが 定価より安いのでこの発注量では満足です。

3人が参考にしています
対象商品:
45119444
2018-04-12
用途:
装置取付作業時
建設業・工事業

しっかりしたいい商品でした。
急ぎの工事の為、当日出荷してもらい助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
45119444
2017-05-29
用途:
部品庫の部品棚転倒防止に使用
株式会社タダノテクノ東日本 様

天井の梁(チャンネル・H鋼)に固定してチェーン等を連結して使用しました。
取付位置を固定しても、ボルトを緩めるだけで位置を変更できるので重宝しています。

対象商品:
45119444
2017-08-17
用途:
メンテナンス

よくできた商品で満足して使っています.
また購入致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする