ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の 形鋼用配線・配管部材
ネグロス電工の 吊金具
吊り金具(H形鋼用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
表面処理
電気亜鉛めっき(C)
注文コード
45119453
品番
BHIDH
参考基準価格(税別)
¥375
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
この商品は
適合吊りボルト・表面処理・寸法L
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
吊りボルトは、W3/8とW1/2のどちらにも適合します。
表面処理
電気亜鉛めっき(C)
適合フランジ厚(mm)
7〜28
適合フランジ幅(mm)
100〜400
適合
チャンネル:D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ、D41タイプ
注意
※吊りボルトはお手持ちの六角ナットでゆるみ止めをしてください。ゆるみ、落下の恐れがあります。
※H形鋼専用です。I形鋼には取り付けできません。
※吊りボトルは、垂直に吊り下げてください。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。