吊り金具(H形・I型鋼用)

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45119462 品番 BHIL100
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
下部金具が動くので、レースウェイや看板などの振れ止めボルトの支持に最適です。

適合吊りボルトW3/8、M10 適合フランジ幅:100mm 寸法L(mm)38 寸法A(mm)65 表面処理電気亜鉛めっき(C) 寸法B(mm)-
注意
※環境への配慮のため、メッキ処理が六価クロムメッキから
三価クロムメッキへ変更になります。
(金色に近い色味から銀色に近い色味へ変わります)
順次切り替わるため商品によっては混在する可能性が
御座いますがご了承ください。
防錆性能・商品仕様は変更ありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45119462
2023-10-12
用途:
配管の支持
建設業・工事業

H形鋼からの支持をしたくて、購入しましたが、残念ながら
鋼材に掛かる部分の上側が出っ張り過ぎて他業種管に干渉してしまい使えませんでした。
それと画像の吊り穴が複数あるのに対し、100と125と150のタイプは吊り穴が一つしか無くて、それでも補強と加工をして何とかしようか考えたのですが、考え直し諦めました。
なのでこの3種類は無駄な買い物になってしまいました。
自分の確認不足ではあるのですが、画像の吊りの穴が複数ある様に見えるのは紛らわしいです。
あと、吊り部分の鋼材が薄っぺらで裏板でも当てないと弱そうです考えている人は良く確認をし購入して下さい。

対象商品:
45119462
2023-01-12
用途:
天井吊り金物
たかのベース株式会社 様 (不動産業)

スッキリした納まりなので満足です。
片持ちのクランプよりこっちを購入して良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする