ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の 形鋼用配線・配管部材
ネグロス電工の 吊金具
吊り金具(H形・I型鋼用)
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
表面処理
電気亜鉛めっき(C)チャンネル支持金具
注文コード
45119557
品番
BHIM28
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥215
この商品は
寸法L・表面処理・種別
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
表面処理
電気亜鉛めっき(C)チャンネル支持金具
適合
フランジ幅:100〜400mm
適合部材
D15、D20(S-D20)、D1(S-D1)、16D1、D1A、D1R(S-D1R)、L-40×40×5T
適合フランジ厚(mm)
7〜28
許容静荷重(N[kgf])
588[60]
注意
※環境への配慮のため、メッキ処理が六価クロムメッキから
三価クロムメッキへ変更になります。
(金色に近い色味から銀色に近い色味へ変わります)
順次切り替わるため商品によっては混在する可能性が
御座いますがご了承ください。
防錆性能・商品仕様は変更ありません。