吊り金具(H形・I型鋼用)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 表面処理電気亜鉛めっき(C)チャンネル支持金具 注文コード45119566 品番BHIM50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥260
この商品は寸法L・表面処理・種別など7種類から選べます 他の種類を見る
表面処理電気亜鉛めっき(C)チャンネル支持金具 適合フランジ幅:100〜400mm 適合部材D15、D20(S-D20)、D1(S-D1)、16D1、D1A、D1R(S-D1R)、L-40×40×5T 適合フランジ厚(mm)28〜50 許容静荷重(N[kgf])588[60]
注意
※環境への配慮のため、メッキ処理が六価クロムメッキから
三価クロムメッキへ変更になります。
(金色に近い色味から銀色に近い色味へ変わります)
順次切り替わるため商品によっては混在する可能性が
御座いますがご了承ください。
防錆性能・商品仕様は変更ありません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45119566 BHIM50 45119584 BHIS50 吊り金具(H形・I型鋼用) ネグロス電工 吊り金具(H形・I型鋼用) ネグロス電工 1個 379 税込417 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45119557
2023-10-12
用途:
配管の支持
建設業・工事業

よくぞ作ってくれたと言う感じです。
ネグロス電工は他に見られ無い様な、便利なモノがあります。

対象商品:
45119575
2021-04-25
用途:
電気配線時に使用
建設業・工事業

数使用しないので、バラで購入できるのがよい。
在庫を必要最小限にできる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする